Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kantenschutzschlauch

Kantenschutz Schlauch
KTSHTZ-POLYURETHAN-(GURT-50MM)

Art.-Nr. 071392 16

EAN 4011231706261

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kantenschutzschlauch

Art.-Nr. 071392 16

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für Gurte bis 50 mm
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schützt Zurrgurte und Hebebänder vor scharfen Ecken und Kanten

Breite

95 mm

Werkstoff

Polyurethan

Länge

300 mm

Geeignet für Gurtbreite max.

50 mm

Farbe

Transparent

Einsteckbreite

4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen